{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 15 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 26 mm | |
Totale lengte L | 83 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,024 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 191200 15 | |
EAN/GTIN | 4045197100863 | |
Nummer fabrikant | 191200 15 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Schachtfrees HSS-Co8 15 mm
op aanvraag
Op voorraad
210 stuks direct leverbaar
€ 38,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar
€ 44,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
135 stuks direct leverbaar
€ 48,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
187 stuks direct leverbaar
€ 38,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
160 stuks direct leverbaar
€ 39,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 76,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekfasehoek | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Gekleurde ring | zonder | zonder | geel | zonder | zonder | zonder |
Snijkant-⌀ DC | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Spiraalhoek | 30 | 30 | 42 | 30-40 | 30-40 | 25 |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | e8 | e8 | k10 | k10 | js12 |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |
Schacht-⌀ Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |