{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 7,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 16 mm | |
Totale lengte L | 66 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,013 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 191200 7,5 | |
EAN/GTIN | 4045197100764 | |
Nummer fabrikant | 191200 7,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Schachtfrees HSS-Co8 7,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
208 stuks direct leverbaar
€ 18,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 9,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
102 stuks direct leverbaar
€ 17,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 66 | 42 | 66 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Snijlengte Lc | 16 | 10 | 16 |
Spiraalhoek | 30 | 30 | 30-40 |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | e8 | k10 |
Type | N | N | N |
Schacht-⌀ Ds | 10 | 8 | 10 |