{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 6,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 16 mm | |
Totale lengte L | 66 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 191200 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197100740 | |
Nummer fabrikant | 191200 6,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Schachtfrees HSS-Co8 6,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
121 stuks direct leverbaar
€ 18,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
243 stuks direct leverbaar
€ 22,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
135 stuks direct leverbaar
€ 16,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | TiAlN | ongecoat |
Totale lengte L | 66 | 66 | 66 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Spiraalhoek | 30 | 30 | 30-40 |
Type | N | N | N |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,01 | 0,01 | 0,014 |