{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 6,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | k10 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 30-40 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 16 mm | |
Totale lengte L | 66 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,014 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 191500 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197102843 | |
Nummer fabrikant | 191500 6,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Schachtfrees HSS-Co8, ongecoat, ⌀ k10 DC: 6,5mm
op aanvraag
Op voorraad
113 stuks direct leverbaar
€ 16,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
116 stuks direct leverbaar
€ 18,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
233 stuks direct leverbaar
€ 22,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekfasehoek | 90 graden | 90 graden | 90 graden |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Snijlengte Lc | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Spiraalhoek | 30-40 graden | 30 graden | 30 graden |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,014 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Aantal tanden Z | 4 | 3 | 3 |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |