Schachtfrees HSS-Co8, ongecoat, ⌀ k10 DC: 7,5mm

Artikelnummer: 191500 7,5
op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ k10 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: k10
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 7,5 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Type N
Tolerantie nominale ⌀ k10
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 30-40 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Schacht DIN 1835 B met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 16 mm
Totale lengte L 66 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Hoekfasehoek 90 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 0,014 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 191500 7,5
EAN/GTIN 4045197102867
Nummer fabrikant 191500 7,5

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
83
Staal < 500 N/mm²
P
30
Staal < 750 N/mm²
P
25
Staal < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Meersnijdende frees. Met excentrische achterslijping.
Centrumsnijdend.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Schachtfrees HSS-Co8, ongecoat, ⌀ k10 D<sub>C</sub>: 7,5mm

Schachtfrees HSS-Co8, ongecoat, ⌀ k10 DC: 7,5mm

op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar
€ 17,05
op aanvraag
Op voorraad
174 stuks direct leverbaar
€ 18,30
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 9,80
op aanvraag
Op voorraad
307 stuks direct leverbaar
€ 25,60
Coating ongecoat ongecoat ongecoat TiAlN
Totale lengte L 66 mm 66 mm 42 mm 42 mm
Norm DIN 844 B DIN 844 B Fabrieksnorm Fabrieksnorm
Snijmateriaal HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM
Tolerantie nominale ⌀ k10 e8 e8 e8
Aantal tanden Z 4 3 3 3
Producttype Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen