{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 7,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 10 mm | |
Totale lengte L | 42 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,014 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 191360 7,5 | |
EAN/GTIN | 4045197102140 | |
Nummer fabrikant | 191360 7,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Minifrees HSS-Co8, ongecoat, ⌀ e8 DC: 7,5mm
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 9,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
174 stuks direct leverbaar
€ 18,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
307 stuks direct leverbaar
€ 25,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar
€ 17,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | TiAlN | ongecoat |
Totale lengte L | 42 mm | 66 mm | 42 mm | 66 mm |
Norm | Fabrieksnorm | DIN 844 B | Fabrieksnorm | DIN 844 B |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | e8 | e8 | k10 |
Aantal tanden Z | 3 | 3 | 3 | 4 |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |