Minifrees HSS-Co8 5 mm

Artikelnummer: 191360 5
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS Co 8
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 5 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS Co 8
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 3
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Schacht HB met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 8 mm
Totale lengte L 39 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Hoekfasehoek 90 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 0,008 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 191360 5
EAN/GTIN 4045197102096
Nummer fabrikant 191360 5

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
83
Staal < 500 N/mm²
P
30
Staal < 750 N/mm²
P
25
Staal < 900 N/mm²
P
25
CuZn
N
55
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Centrumsnijdend.
Met excentrische achterslijping. Schacht overeenkomstig DIN 1835 B met schachttolerantie h6. Universele snijkantgeometrie. In Weldon-houder en spantanghouder als spiebaan- en schachtfrees te gebruiken. Grote snijcapaciteit, bijzonder gunstig geprijsd. Voor het frezen van spiebanen.

Tip:

Bespaar op naslijpkosten, want het is voordeliger minifrezen tot aan de slijtagegrens te gebruiken en dan weg te gooien, dan ze na te slijpen.