Minifrees HSS-Co8, ongecoat, ⌀ e8 DC: 2mm

Artikelnummer: 191360 2
op aanvraag
Op voorraad
234 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS Co 8
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 2 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS Co 8
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 3
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Schacht HB met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 4 mm
Totale lengte L 35 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Hoekfasehoek 90 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 0,003 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 191360 2
EAN/GTIN 4045197101976
Nummer fabrikant 191360 2

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
83
Staal < 500 N/mm²
P
30
Staal < 750 N/mm²
P
25
Staal < 900 N/mm²
P
25
CuZn
N
55
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Centrumsnijdend.
Met excentrische achterslijping. Schacht overeenkomstig DIN 1835 B met schachttolerantie h6. Universele snijkantgeometrie. In Weldon-houder en spantanghouder als spiebaan- en schachtfrees te gebruiken. Grote snijcapaciteit, bijzonder gunstig geprijsd. Voor het frezen van spiebanen.

Tip:

Bespaar op naslijpkosten, want het is voordeliger minifrezen tot aan de slijtagegrens te gebruiken en dan weg te gooien, dan ze na te slijpen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Minifrees HSS-Co8, ongecoat, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 2mm

Minifrees HSS-Co8, ongecoat, ⌀ e8 DC: 2mm

op aanvraag
Op voorraad
234 stuks direct leverbaar
€ 8,10
op aanvraag
Op voorraad
362 stuks direct leverbaar
€ 14,10
op aanvraag
Op voorraad
201 stuks direct leverbaar
€ 28,00
op aanvraag
Op voorraad
284 stuks direct leverbaar
€ 16,95
op aanvraag
Op voorraad
154 stuks direct leverbaar
€ 18,65
op aanvraag
Op voorraad
110 stuks direct leverbaar
€ 9,25
op aanvraag
Op voorraad
166 stuks direct leverbaar
€ 21,40
op aanvraag
Op voorraad
358 stuks direct leverbaar
€ 12,45
Hoekfasehoek 90 graden 90 graden 90 graden 90 graden 90 graden 90 graden 90 graden 90 graden
Inwendige koeling nee nee nee nee nee nee nee nee
Schacht HB met h6 DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6 HB met h6 HB met h6 HB met h6 DIN 1835 B met h6
Spiraalhoek 30 graden 30 graden 30 graden 30 graden 30 graden 30 graden 30 graden 30-40 graden
Tolerantie nominale ⌀ e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 k10
Aantal tanden Z 3 3 3 3 3 3 3 4
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen