{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 2 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS PM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 4 mm | |
Totale lengte L | 35 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 191380 2 | |
EAN/GTIN | 4045197102218 | |
Nummer fabrikant | 191380 2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Minifrees HSS-PM 2 mm
op aanvraag
Op voorraad
222 stuks direct leverbaar
€ 18,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
270 stuks direct leverbaar
€ 28,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
229 stuks direct leverbaar
€ 21,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Norm | Fabrieksnorm | DIN 844 B | Fabrieksnorm |
Snijmateriaal | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |