{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 2,8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS PM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 5 mm | |
Totale lengte L | 36 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 191380 2,8 | |
EAN/GTIN | 4045197102232 | |
Nummer fabrikant | 191380 2,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Minifrees HSS-PM 2,8 mm
op aanvraag
Op voorraad
232 stuks direct leverbaar
€ 18,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 8,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
240 stuks direct leverbaar
€ 21,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
112 stuks direct leverbaar
€ 27,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekfasehoek | 90 | 90 | 90 | 90 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Snijkant-⌀ DC | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Snijlengte Lc | 5 | 5 | 8 | 8 |
Spiraalhoek | 30 | 30 | 30 | 30 |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 |
Schacht-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |