{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 9,5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS PM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 11 mm | |
Totale lengte L | 48 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,018 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 191380 9,5 | |
EAN/GTIN | 4045197102409 | |
Nummer fabrikant | 191380 9,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Minifrees HSS-PM 9,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
100 stuks direct leverbaar
€ 29,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
148 stuks direct leverbaar
€ 18,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekfasehoek | 90 | 90 |
Totale lengte L | 48 | 69 |
Norm | Fabrieksnorm | DIN 844 B |
Schacht | HB met h6 | DIN 1835 B met h6 |
Snijmateriaal | HSS PM | HSS Co 8 |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | e8 |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |