{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 2 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS PM | |
Norm | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 7 mm | |
Totale lengte L | 51 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 191250 2 | |
EAN/GTIN | 4045197100979 | |
Nummer fabrikant | 191250 2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Schachtfrees HSS-PM 2 mm
op aanvraag
Op voorraad
245 stuks direct leverbaar
€ 28,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
181 stuks direct leverbaar
€ 18,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
209 stuks direct leverbaar
€ 21,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Snijkant-⌀ DC | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Snijmateriaal | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | e8 | e8 |
Type | N | N | N |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Aantal tanden Z | 3 | 3 | 3 |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |