{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 11 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS PM | |
Norm | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 22 mm | |
Totale lengte L | 79 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 191250 11 | |
EAN/GTIN | 4045197101129 | |
Nummer fabrikant | 191250 11 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schachtfrees HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 11mm
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
€ 56,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
118 stuks direct leverbaar
€ 27,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
104 stuks direct leverbaar
€ 31,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
136 stuks direct leverbaar
€ 35,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
166 stuks direct leverbaar
€ 24,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar
€ 38,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | ongecoat | TiAlN | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Hoekfasehoek | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | geel | zonder | zonder |
Snijmateriaal | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 | k10 |
Type | N | N | N | W | N | N |
Aantal tanden Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |