{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 8,5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS PM | |
Norm | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 19 mm | |
Totale lengte L | 69 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,016 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 191250 8,5 | |
EAN/GTIN | 4045197101099 | |
Nummer fabrikant | 191250 8,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Schachtfrees HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 8,5mm
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar
€ 39,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar
€ 35,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Norm | DIN 844 B | Fabrieksnorm |
Snijkant-⌀ DC | 8,5 mm | 8,5 mm |
Snijlengte Lc | 19 mm | 19 mm |
Spiraalhoek | 30 graden | 30 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | e8 |
Type | N | N |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,016 mm | 0,016 mm |