{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 4,5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS PM | |
Norm | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 11 mm | |
Totale lengte L | 55 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,007 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 191250 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197101020 | |
Nummer fabrikant | 191250 4,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Schachtfrees HSS-PM 4,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
99 stuks direct leverbaar
€ 28,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
287 stuks direct leverbaar
€ 18,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
77 stuks direct leverbaar
€ 21,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder |
Norm | DIN 844 B | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | HB met h6 | HB met h6 |
Snijkant-⌀ DC | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Snijmateriaal | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | e8 | e8 |
Type | N | N | N |