{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 11 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 42 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 22 mm | |
Totale lengte L | 79 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend | 0,029 mm | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 191320 11 | |
EAN/GTIN | 4045197101730 | |
Nummer fabrikant | 191320 11 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Schachtfrees, ongecoat, ⌀ e8 DC: 11mm
op aanvraag
Op voorraad
142 stuks direct leverbaar
€ 35,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
132 stuks direct leverbaar
€ 27,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
137 stuks direct leverbaar
€ 31,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
187 stuks direct leverbaar
€ 24,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | TiAlN | ongecoat |
Hoekfasehoek | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden |
Gekleurde ring | geel | zonder | zonder | zonder |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Type | W | N | N | N |
Aantal tanden Z | 3 | 3 | 3 | 4 |