{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 3 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 42 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 8 mm | |
Totale lengte L | 52 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend | 0,008 mm | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 191320 3 | |
EAN/GTIN | 4045197101655 | |
Nummer fabrikant | 191320 3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schachtfrees, ongecoat, ⌀ e8 DC: 3mm
op aanvraag
Op voorraad
352 stuks direct leverbaar
€ 24,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
345 stuks direct leverbaar
€ 14,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
510 stuks direct leverbaar
€ 17,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
127 stuks direct leverbaar
€ 20,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
497 stuks direct leverbaar
€ 12,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
535 stuks direct leverbaar
€ 15,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | TiAlN | ongecoat | ongecoat | TiAlN |
Hoekfasehoek | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden |
Snijkant-⌀ DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Spiraalhoek | 42 graden | 30 graden | 30 graden | 30 graden | 30-40 graden | 30-40 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 | k10 |
Aantal tanden Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |