Schachtfrees, ongecoat, ⌀ e8 DC: 14mm

Artikelnummer: 191320 14
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
105 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Type: W
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 14 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Type W
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 3
Spiraalhoek 42 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Schacht DIN 1835 B met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 26 mm
Totale lengte L 83 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Hoekfasehoek 90 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend 0,041 mm
Gekleurde ring geel
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 191320 14
EAN/GTIN 4045197101754
Nummer fabrikant 191320 14

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
150
Aluminium > 10% Si
N
37
Staal < 500 N/mm²
P
28
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Centrumsnijdend.
Met excentrische achterslijping.
  • Ruime, fijn geslepen spaangroeven.
  • Uiterst fijne slijpbewerking van de snijkanten − daardoor zeer zuivere werkstukoppervlakken.
  • Speciale spaanhoek voor aluminium.

Tip:

Voor het frezen van spiebanen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Schachtfrees, ongecoat, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 14mm

Schachtfrees, ongecoat, ⌀ e8 DC: 14mm

op aanvraag
Op voorraad
105 stuks direct leverbaar
€ 47,00
op aanvraag
Op voorraad
145 stuks direct leverbaar
€ 36,70
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
€ 70,40
op aanvraag
Op voorraad
152 stuks direct leverbaar
€ 41,50
op aanvraag
Op voorraad
268 stuks direct leverbaar
€ 38,10
op aanvraag
Op voorraad
69 stuks direct leverbaar
€ 64,40
op aanvraag
Op voorraad
104 stuks direct leverbaar
56,20 €
€ 42,20
op aanvraag
Op voorraad
351 stuks direct leverbaar
€ 39,10
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 43,90
op aanvraag
Op voorraad
93 stuks direct leverbaar
€ 75,20
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
€ 56,80
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 89,40
Hoekfasehoek 90 graden 90 graden 90 graden 90 graden 90 graden 90 graden 90 graden 90 graden 90 graden 90 graden 90 graden 45 graden
Inwendige koeling nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee
Schacht DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6
Snijlengte Lc 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 53 mm 26 mm 26 mm 26 mm 35 mm 26 mm
Tolerantie nominale ⌀ e8 e8 e8 e8 k10 k10 k10 k10 k12 k12 js12 k10
Aantal tanden Z 3 3 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4
Schacht-⌀ Ds 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 16 mm 12 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen