{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 42 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 32 mm | |
Totale lengte L | 92 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend | 0,046 mm | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 191320 16 | |
EAN/GTIN | 4045197101778 | |
Nummer fabrikant | 191320 16 |