Schachtfrees 7 mm

Artikelnummer: 191320 7
op aanvraag
Op voorraad
95 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Type: W
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 3

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 7 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Type W
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 3
Spiraalhoek 42 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Schacht DIN 1835 B met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 16 mm
Totale lengte L 66 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Hoekfasehoek 90 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend 0,02 mm
Gekleurde ring geel
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 191320 7
EAN/GTIN 4045197101693
Nummer fabrikant 191320 7

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
150
Aluminium > 10% Si
N
37
Staal < 500 N/mm²
P
28
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Centrumsnijdend.
Met excentrische achterslijping.
  • Ruime, fijn geslepen spaangroeven.
  • Uiterst fijne slijpbewerking van de snijkanten − daardoor zeer zuivere werkstukoppervlakken.
  • Speciale spaanhoek voor aluminium.

Tip:

Voor het frezen van spiebanen.