{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 6 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 42 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 13 mm | |
Totale lengte L | 57 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend | 0,018 mm | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 191320 6 | |
EAN/GTIN | 4045197101686 | |
Nummer fabrikant | 191320 6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Schachtfrees, ongecoat, ⌀ e8 DC: 6mm
op aanvraag
Op voorraad
214 stuks direct leverbaar
€ 25,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
542 stuks direct leverbaar
€ 14,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
742 stuks direct leverbaar
€ 17,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
451 stuks direct leverbaar
€ 12,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
521 stuks direct leverbaar
€ 15,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | TiAlN | ongecoat | TiAlN |
Hoekfasehoek | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden |
Totale lengte L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Spiraalhoek | 42 graden | 30 graden | 30 graden | 30-40 graden | 30-40 graden |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |