Schachtfrees HSS-Co8, ongecoat, ⌀ e8 DC: 6mm

Artikelnummer: 191200 6
op aanvraag
Op voorraad
542 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 6 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Type N
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 3
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Schacht DIN 1835 B met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 13 mm
Totale lengte L 57 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Hoekfasehoek 90 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 0,01 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 191200 6
EAN/GTIN 4045197100733
Nummer fabrikant 191200 6

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
83
Staal < 500 N/mm²
P
30
Staal < 750 N/mm²
P
25
Staal < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Centrumsnijdend.Met excentrische achterslijping.

Tip:

Als spiebaanfrees (tolerantie e8) of als schachtfrees.
50% grotere verspaningscapaciteit
in vergelijking met frezen met 2 snijkanten.
Grotere spaanruimtes dan meersnijdende schachtfrezen (gunstig bij zacht materiaal). Voor het frezen van spiebanen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Schachtfrees HSS-Co8, ongecoat, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 6mm

Schachtfrees HSS-Co8, ongecoat, ⌀ e8 DC: 6mm

op aanvraag
Op voorraad
542 stuks direct leverbaar
€ 14,10
op aanvraag
Op voorraad
742 stuks direct leverbaar
€ 17,40
op aanvraag
Op voorraad
214 stuks direct leverbaar
€ 25,10
op aanvraag
Op voorraad
451 stuks direct leverbaar
€ 12,45
op aanvraag
Op voorraad
521 stuks direct leverbaar
€ 15,00
Coating ongecoat TiAlN ongecoat ongecoat TiAlN
Hoekfasehoek 90 graden 90 graden 90 graden 90 graden 90 graden
Totale lengte L 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm
Inwendige koeling nee nee nee nee nee
Norm DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B
Spiraalhoek 30 graden 30 graden 42 graden 30-40 graden 30-40 graden
Schacht-⌀ Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen