{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 24 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 45 mm | |
Totale lengte L | 121 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 191200 24 | |
EAN/GTIN | 4045197100917 | |
Nummer fabrikant | 191200 24 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Schachtfrees HSS-Co8 24 mm
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 80,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 83,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
€ 80,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 91,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 80,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder |
Totale lengte L | 121 | 121 | 121 | 120 | 121 |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 |
Snijkant-⌀ DC | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Spiraalhoek | 30 | 30 | 30-40 | 30 | 30 |
Aantal tanden Z | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |