Schachtfrees HSS-Co8, ongecoat, ⌀ k10 DC: 24mm

Artikelnummer: 191500 24
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ k10 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: k10
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 24 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Type N
Tolerantie nominale ⌀ k10
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 30-40 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Schacht DIN 1835 B met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 45 mm
Totale lengte L 121 mm
Schacht-⌀ Ds 25 mm
Hoekfasehoek 90 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 0,042 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 191500 24
EAN/GTIN 4045197103024
Nummer fabrikant 191500 24

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
83
Staal < 500 N/mm²
P
30
Staal < 750 N/mm²
P
25
Staal < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Meersnijdende frees. Met excentrische achterslijping.
Centrumsnijdend.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Schachtfrees HSS-Co8, ongecoat, ⌀ k10 D<sub>C</sub>: 24mm

Schachtfrees HSS-Co8, ongecoat, ⌀ k10 DC: 24mm

op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
€ 80,20
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 80,40
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 83,80
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 91,00
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 80,20
Norm DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B Fabrieksnorm DIN 844 B
Schacht DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6
Snijkant-⌀ DC 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm
Spiraalhoek 30-40 graden 30 graden 30 graden 30 graden 30 graden
Tolerantie nominale ⌀ k10 e8 e8 js12 k12
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 0,042 mm 0,04 mm 0,04 mm 0,07 mm 0,031 mm
Aantal tanden Z 4 3 3 4 5

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen