{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 22 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | k10 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 30-40 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 38 mm | |
Totale lengte L | 104 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,042 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 191500 22 | |
EAN/GTIN | 4045197103017 | |
Nummer fabrikant | 191500 22 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Schachtfrees HSS-Co8 22 mm
op aanvraag
Op voorraad
120 stuks direct leverbaar
€ 58,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar
€ 85,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 102,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
102 stuks direct leverbaar
€ 61,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekfasehoek | 90 | 90 | 90 | 90 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Snijlengte Lc | 38 | 38 | 75 | 38 |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tolerantie nominale ⌀ | k10 | e8 | e8 | k10 |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,042 | 0,035 | 0,04 | 0,042 |