{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 8,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | k10 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 30-40 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 19 mm | |
Totale lengte L | 69 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 191500 8,5 | |
EAN/GTIN | 4045197102881 | |
Nummer fabrikant | 191500 8,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Schachtfrees HSS-Co8 8,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
98 stuks direct leverbaar
€ 17,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
€ 18,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
€ 22,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | TiAlN |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Snijlengte Lc | 19 | 19 | 19 |
Tolerantie nominale ⌀ | k10 | e8 | e8 |
Aantal tanden Z | 4 | 3 | 3 |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |