Schachtfrees HSS-Co8, ongecoat, ⌀ k10 DC: 8mm

Artikelnummer: 191500 8
Korting
17,05 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025
op aanvraag
Op voorraad
874 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ k10 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: k10
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 8 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Type N
Tolerantie nominale ⌀ k10
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 30-40 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Schacht DIN 1835 B met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 19 mm
Totale lengte L 69 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Hoekfasehoek 90 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 0,02 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 191500 8
EAN/GTIN 4045197102874
Nummer fabrikant 191500 8

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
83
Staal < 500 N/mm²
P
30
Staal < 750 N/mm²
P
25
Staal < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Meersnijdende frees. Met excentrische achterslijping.
Centrumsnijdend.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Schachtfrees HSS-Co8, ongecoat, ⌀ k10 D<sub>C</sub>: 8mm

Schachtfrees HSS-Co8, ongecoat, ⌀ k10 DC: 8mm

op aanvraag
Op voorraad
874 stuks direct leverbaar
17,05 €
€ 11,80
op aanvraag
Op voorraad
230 stuks direct leverbaar
€ 18,30
op aanvraag
Op voorraad
178 stuks direct leverbaar
€ 39,80
op aanvraag
Op voorraad
478 stuks direct leverbaar
€ 22,20
op aanvraag
Op voorraad
236 stuks direct leverbaar
€ 27,90
op aanvraag
Op voorraad
164 stuks direct leverbaar
33,40 €
€ 23,00
op aanvraag
Op voorraad
930 stuks direct leverbaar
19,30 €
€ 12,50
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
€ 49,50
Inwendige koeling nee nee nee nee nee nee nee nee
Norm DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B
Snijkant-⌀ DC 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Snijlengte Lc 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm
Spiraalhoek 30-40 graden 30 graden 30 graden 30 graden 42 graden 30-40 graden 30-40 graden 50 graden
Tolerantie nominale ⌀ k10 e8 e8 e8 e8 k10 k10 k10
Aantal tanden Z 4 3 3 3 3 4 4 4

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen