Schachtfrees HSS-Co8, ongecoat, ⌀ k10 DC: 2,5mm

Artikelnummer: 191500 2,5
op aanvraag
Op voorraad
177 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ k10 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: k10
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 2,5 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Type N
Tolerantie nominale ⌀ k10
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 30-40 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Schacht DIN 1835 B met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 8 mm
Totale lengte L 52 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Hoekfasehoek 90 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 0,003 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 191500 2,5
EAN/GTIN 4045197102768
Nummer fabrikant 191500 2,5

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
83
Staal < 500 N/mm²
P
30
Staal < 750 N/mm²
P
25
Staal < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Meersnijdende frees. Met excentrische achterslijping.
Centrumsnijdend.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Schachtfrees HSS-Co8, ongecoat, ⌀ k10 D<sub>C</sub>: 2,5mm

Schachtfrees HSS-Co8, ongecoat, ⌀ k10 DC: 2,5mm

op aanvraag
Op voorraad
177 stuks direct leverbaar
€ 12,45
op aanvraag
Op voorraad
451 stuks direct leverbaar
€ 14,10
op aanvraag
Op voorraad
117 stuks direct leverbaar
€ 28,00
op aanvraag
Op voorraad
166 stuks direct leverbaar
€ 17,40
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 8,10
op aanvraag
Op voorraad
368 stuks direct leverbaar
€ 18,65
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 9,25
op aanvraag
Op voorraad
155 stuks direct leverbaar
€ 21,40
Coating ongecoat ongecoat TiAlN TiAlN ongecoat TiAlN ongecoat TiAlN
Gekleurde ring zonder zonder zonder zonder zonder zonder zonder zonder
Schacht DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6 HB met h6 HB met h6 HB met h6 HB met h6
Type N N N N N N N N
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 0,003 mm 0,003 mm 0,003 mm 0,003 mm 0,003 mm 0,003 mm 0,003 mm 0,003 mm
Aantal tanden Z 4 3 3 3 3 3 3 3
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen