{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 2,5 mm | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | HB met h6 | |
Snijlengte Lc | 8 mm | |
Totale lengte L | 39 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,003 mm |
Artikelnummer | 191420 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197102591 | |
Nummer fabrikant | 191420 2,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Minifrees HSS-PM 2,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
172 stuks direct leverbaar
€ 21,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
138 stuks direct leverbaar
€ 28,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
372 stuks direct leverbaar
€ 18,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Snijkant-⌀ DC | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Snijlengte Lc | 8 mm | 8 mm | 5 mm |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |