{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 24 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 45 mm | |
Totale lengte L | 121 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 191260 24 | |
EAN/GTIN | 4045197101464 | |
Nummer fabrikant | 191260 24 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Schachtfrees HSS-Co8, TiAlN, ⌀ e8 DC: 24mm
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 83,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 80,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
€ 80,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 91,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 80,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | Fabrieksnorm | DIN 844 B |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 |
Snijkant-⌀ DC | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Spiraalhoek | 30 graden | 30 graden | 30-40 graden | 30 graden | 30 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | e8 | k10 | js12 | k12 |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,042 mm | 0,07 mm | 0,031 mm |
Aantal tanden Z | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |