{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 4 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 11 mm | |
Totale lengte L | 55 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,007 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 191260 4 | |
EAN/GTIN | 4045197101266 | |
Nummer fabrikant | 191260 4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Schachtfrees HSS-Co8 4 mm
op aanvraag
Op voorraad
338 stuks direct leverbaar
€ 17,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
338 stuks direct leverbaar
€ 14,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
245 stuks direct leverbaar
€ 20,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
100 stuks direct leverbaar
€ 24,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
481 stuks direct leverbaar
€ 12,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
494 stuks direct leverbaar
€ 15,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiAlN |
Hoekfasehoek | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | geel | zonder | zonder |
Snijkant-⌀ DC | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Snijlengte Lc | 11 | 11 | 19 | 11 | 11 | 11 |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spiraalhoek | 30 | 30 | 30 | 42 | 30-40 | 30-40 |