{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 32 mm | |
Totale lengte L | 92 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 191260 16 | |
EAN/GTIN | 4045197101433 | |
Nummer fabrikant | 191260 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Schachtfrees HSS-Co8 16 mm
op aanvraag
Op voorraad
434 stuks direct leverbaar
€ 44,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
185 stuks direct leverbaar
€ 36,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
100 stuks direct leverbaar
€ 53,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
772 stuks direct leverbaar
€ 33,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
981 stuks direct leverbaar
€ 39,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Spiraalhoek | 30 | 30 | 30 | 30-40 | 30-40 |
Aantal tanden Z | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |
Schacht-⌀ Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |