Schachtfrees HSS-Co8, TiAlN, ⌀ e8 DC: 10mm

Artikelnummer: 191260 10
op aanvraag
Op voorraad
367 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 10 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Type N
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 3
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Schacht DIN 1835 B met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 22 mm
Totale lengte L 72 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Hoekfasehoek 90 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 0,02 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 191260 10
EAN/GTIN 4045197101372
Nummer fabrikant 191260 10

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
120
Staal < 500 N/mm²
P
78
Staal < 750 N/mm²
P
55
Staal < 900 N/mm²
P
55
RVS < 900 N/mm²
M
17
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Centrumsnijdend. Met excentrische achterslijping.
Gunstig geprijsd alternatief.

Tip:

Als spiebaanfrees (tolerantie e8) of als schachtfrees.
50% grotere verspaningscapaciteit
in vergelijking met frezen met 2 snijkanten.
Grotere spaanruimtes dan meersnijdende schachtfrezen (gunstig bij zacht materiaal). Voor het frezen van spiebanen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Schachtfrees HSS-Co8, TiAlN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 10mm

Schachtfrees HSS-Co8, TiAlN, ⌀ e8 DC: 10mm

op aanvraag
Op voorraad
367 stuks direct leverbaar
€ 22,70
op aanvraag
Op voorraad
474 stuks direct leverbaar
€ 17,50
op aanvraag
Op voorraad
275 stuks direct leverbaar
€ 43,00
op aanvraag
Op voorraad
252 stuks direct leverbaar
€ 26,60
op aanvraag
Op voorraad
92 stuks direct leverbaar
€ 51,80
op aanvraag
Op voorraad
309 stuks direct leverbaar
€ 30,10
op aanvraag
Op voorraad
879 stuks direct leverbaar
15,95 €
€ 11,00
op aanvraag
Op voorraad
249 stuks direct leverbaar
33,40 €
€ 23,00
op aanvraag
Op voorraad
200 stuks direct leverbaar
€ 28,50
op aanvraag
Op voorraad
908 stuks direct leverbaar
19,85 €
€ 12,90
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
€ 36,60
op aanvraag
Op voorraad
144 stuks direct leverbaar
€ 56,80
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 39,80
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
€ 58,20
Coating TiAlN ongecoat TiAlN ongecoat TiAlN ongecoat ongecoat TiAlN ongecoat TiAlN ongecoat TiAlN ongecoat TiAlN
Totale lengte L 72 mm 72 mm 72 mm 95 mm 95 mm 72 mm 72 mm 72 mm 95 mm 72 mm 72 mm 72 mm 75 mm 72 mm
Norm DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B Fabrieksnorm DIN 844 B
Schacht DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6
Snijkant-⌀ DC 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Snijmateriaal HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM
Schacht-⌀ Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 12 mm 10 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen