{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 1,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 3 mm | |
Totale lengte L | 34 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,002 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 191360 1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197101952 | |
Nummer fabrikant | 191360 1,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Minifrees HSS-Co8 1,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 8,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
214 stuks direct leverbaar
€ 14,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekfasehoek | 90 graden | 90 graden |
Gekleurde ring | zonder | zonder |
Totale lengte L | 34 mm | 51 mm |
Inwendige koeling | nee | nee |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen |