{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 27 mm | |
Uitvoering | hoog | |
Snijmateriaal | HM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht | |
Schacht-⌀ | 10 mm | |
⌀-Tolerantie | -0,05 / 0,1 mm | |
Lengte L | 35 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Gatzaag |
Artikelnummer | 118400 27 | |
EAN/GTIN | 4045197036810 | |
Nummer fabrikant | 118400 27 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Gatzaag HM hoog, ⌀ DC: 27mm
op aanvraag
Op voorraad
253 stuks direct leverbaar
€ 86,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
319 stuks direct leverbaar
€ 52,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
247 stuks direct leverbaar
€ 28,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
€ 60,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 86,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-Tolerantie | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,15 mm | ||
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | ||
Nominale ⌀ DC | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Snijmateriaal | HM | HM | HM | HSS | HSS |
Schacht-⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 19 mm | 19 mm |
Producttype | Gatzaag | Gatzaag | Gatzaag | Kernboor | Kernboor |