{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 32 mm | |
Uitvoering | hoog | |
Snijmateriaal | HM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht | |
Schacht-⌀ | 10 mm | |
⌀-Tolerantie | -0,05 / 0,1 mm | |
Lengte L | 35 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Gatzaag |
Artikelnummer | 118400 32 | |
EAN/GTIN | 4045197036865 | |
Nummer fabrikant | 118400 32 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Gatzaag HM hoog, ⌀ DC: 32mm
op aanvraag
Op voorraad
106 stuks direct leverbaar
€ 101,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
257 stuks direct leverbaar
€ 61,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
269 stuks direct leverbaar
€ 31,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder |
Lengte L | 35 mm | 8 mm | 11,8 mm |
Nominale ⌀ DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht | Drie-spanvlakkenschacht | Drie-spanvlakkenschacht |
Snijmateriaal | HM | HM | HM |
Producttype | Gatzaag | Gatzaag | Gatzaag |