{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 38 mm | |
Uitvoering | hoog | |
Snijmateriaal | HM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht | |
Schacht-⌀ | 10 mm | |
⌀-Tolerantie | -0,05 / 0,1 mm | |
Lengte L | 35 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Gatzaag |
Artikelnummer | 118400 38 | |
EAN/GTIN | 4045197036926 | |
Nummer fabrikant | 118400 38 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Gatzaag HM hoog, ⌀ DC: 38mm
op aanvraag
Op voorraad
89 stuks direct leverbaar
€ 117,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
232 stuks direct leverbaar
€ 70,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 104,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
136 stuks direct leverbaar
€ 33,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | |
Nominale ⌀ DC | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Snijmateriaal | HM | HM | HSS | HM |
Producttype | Gatzaag | Gatzaag | Kernboor | Gatzaag |