{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 48 mm | |
Uitvoering | hoog | |
Snijmateriaal | HM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht | |
Schacht-⌀ | 10 mm | |
⌀-Tolerantie | -0,05 / 0,1 mm | |
Lengte L | 35 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Gatzaag |
Artikelnummer | 118400 48 | |
EAN/GTIN | 4045197037022 | |
Nummer fabrikant | 118400 48 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Gatzaag HM hoog 48 mm
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 154,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
81 stuks direct leverbaar
€ 93,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
€ 44,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-Tolerantie | -0,05 / 0,1 | -0,05 / 0,1 | −0,05 / 0,15 |
Uitvoering | hoog | plat | plat |
Lengte L | 35 | 8 | 11,8 |
Nominale ⌀ DC | 48 | 48 | 48 |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Snijmateriaal | HM | HM | HM |
Schacht-⌀ | 10 | 10 | 10 |