{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 22 mm | |
Uitvoering | hoog | |
Snijmateriaal | HM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht | |
Schacht-⌀ | 6 mm | |
⌀-Tolerantie | -0,05 / 0,1 mm | |
Lengte L | 35 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Gatzaag |
Artikelnummer | 118400 22 | |
EAN/GTIN | 4045197036766 | |
Nummer fabrikant | 118400 22 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Gatzaag HM hoog, ⌀ DC: 22mm
op aanvraag
Op voorraad
307 stuks direct leverbaar
€ 76,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
865 stuks direct leverbaar
€ 45,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
341 stuks direct leverbaar
€ 26,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
175 stuks direct leverbaar
€ 45,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Uitvoering | hoog | plat | plat | |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | |
Nominale ⌀ DC | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht | Drie-spanvlakkenschacht | Drie-spanvlakkenschacht | Weldonschacht |
Snijmateriaal | HM | HM | HM | HM |
Producttype | Gatzaag | Gatzaag | Gatzaag | Kernboor |