{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 29 mm | |
Uitvoering | hoog | |
Snijmateriaal | HM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht | |
Schacht-⌀ | 10 mm | |
⌀-Tolerantie | -0,05 / 0,1 mm | |
Lengte L | 35 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Gatzaag |
Artikelnummer | 118400 29 | |
EAN/GTIN | 4045197036834 | |
Nummer fabrikant | 118400 29 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Gatzaag HM hoog 29 mm
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
€ 86,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
69 stuks direct leverbaar
€ 52,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
95 stuks direct leverbaar
US $ 41.30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Tolerancia del ⌀ | -0,05 / 0,1 | -0,05 / 0,1 | -0,05 / 0,15 |
Ejecución | hoog | plat | plano |
⌀ nominal DC | 29 | 29 | 29 |
Norma | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Norma de fábrica |
Mango | Drie-spanvlakkenschacht | Drie-spanvlakkenschacht | Mango de tres superficies de apriete |
Material de corte | HM | HM | MD |
⌀ de mango | 10 | 10 | 10 |