Gatzaag HM hoog, ⌀ DC: 35mm

Artikelnummer: 118400 35
op aanvraag
Op voorraad
166 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Schacht: Drie-spanvlakkenschacht
  • ⌀-Tolerantie: -0,05 / 0,1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 35 mm
Uitvoering hoog
Snijmateriaal HM
Norm Fabrieksnorm
Schacht Drie-spanvlakkenschacht
Schacht-⌀ 10 mm
⌀-Tolerantie -0,05 / 0,1 mm
Lengte L 35 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 118400 35
EAN/GTIN 4045197036896
Nummer fabrikant 118400 35

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
70
Staal < 500 N/mm²
P
50
Staal < 750 N/mm²
P
50
RVS < 900 N/mm²
M
35
Grafiet, GFK, CFK
N
80
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Boorkroon en schacht uit één stuk (gehard), uiterst robuust en perfecte rondloop.
Smalle HM-snijplaten met een positieve spaanhoek en grote vrijloophoek voor een goed snijvermogen bij een geringe snijdruk.
Centreerboor verwisselbaar, schacht met 3 spanvlakken.
Snedebreedte 2 mm bij alle groottes. ⌀-Tolerantie: + 0,10 / − 0,05 mm.
Maat L: maat ≤ 55 = 35 mm / maat 60 = 60 mm.

Toepassing:

Voor toepassing op stationaire machines. Goed geschikt voor vezelversterkte kunststoffen (GFK en CFK).
Voor plat materiaal tot maximaal 4 mm dikte en pijpen tot 4 mm wanddikte.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Gatzaag HM hoog, ⌀ D<sub>C</sub>: 35mm

Gatzaag HM hoog, ⌀ DC: 35mm

op aanvraag
Op voorraad
166 stuks direct leverbaar
€ 101,50
op aanvraag
Op voorraad
294 stuks direct leverbaar
€ 61,20
op aanvraag
Op voorraad
109 stuks direct leverbaar
€ 31,40
⌀-Tolerantie -0,05 / 0,1 mm -0,05 / 0,1 mm −0,05 / 0,15 mm
Gekleurde ring zonder zonder zonder
Lengte L 35 mm 8 mm 11,8 mm
Nominale ⌀ DC 35 mm 35 mm 35 mm
Schacht Drie-spanvlakkenschacht Drie-spanvlakkenschacht Drie-spanvlakkenschacht
Snijmateriaal HM HM HM
Producttype Gatzaag Gatzaag Gatzaag

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen