{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 26 mm | |
Uitvoering | hoog | |
Snijmateriaal | HM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht | |
Schacht-⌀ | 10 mm | |
⌀-Tolerantie | -0,05 / 0,1 mm | |
Lengte L | 35 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Gatzaag |
Artikelnummer | 118400 26 | |
EAN/GTIN | 4045197036803 | |
Nummer fabrikant | 118400 26 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Gatzaag HM hoog, ⌀ DC: 26mm
op aanvraag
Op voorraad
162 stuks direct leverbaar
€ 86,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
203 stuks direct leverbaar
€ 52,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 47,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
104 stuks direct leverbaar
€ 28,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | |
Lengte L | 35 mm | 8 mm | 11,8 mm | |
Nominale ⌀ DC | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht | Drie-spanvlakkenschacht | Weldonschacht | Drie-spanvlakkenschacht |
Snijmateriaal | HM | HM | HM | HM |
Producttype | Gatzaag | Gatzaag | Kernboor | Gatzaag |