Gatzaag HM hoog, ⌀ DC: 90mm

Artikelnummer: 118400 90
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Schacht: Drie-spanvlakkenschacht
  • ⌀-Tolerantie: -0,05 / 0,1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 90 mm
Uitvoering hoog
Snijmateriaal HM
Norm Fabrieksnorm
Schacht Drie-spanvlakkenschacht
Schacht-⌀ 13 mm
⌀-Tolerantie -0,05 / 0,1 mm
Lengte L 60 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 118400 90
EAN/GTIN 4045197949806
Nummer fabrikant 118400 90

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
70
Staal < 500 N/mm²
P
50
Staal < 750 N/mm²
P
50
RVS < 900 N/mm²
M
35
Grafiet, GFK, CFK
N
80
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Boorkroon en schacht uit één stuk (gehard), uiterst robuust en perfecte rondloop.
Smalle HM-snijplaten met een positieve spaanhoek en grote vrijloophoek voor een goed snijvermogen bij een geringe snijdruk.
Centreerboor verwisselbaar, schacht met 3 spanvlakken.
Snedebreedte 2 mm bij alle groottes. ⌀-Tolerantie: + 0,10 / − 0,05 mm.
Maat L: maat ≤ 55 = 35 mm / maat 60 = 60 mm.

Toepassing:

Voor toepassing op stationaire machines. Goed geschikt voor vezelversterkte kunststoffen (GFK en CFK).
Voor plat materiaal tot maximaal 4 mm dikte en pijpen tot 4 mm wanddikte.