{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 29 mm | |
Uitvoering | plat | |
Snijmateriaal | HM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht | |
Schacht-⌀ | 10 mm | |
⌀-Tolerantie | −0,05 / 0,15 mm | |
Lengte L | 11,8 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Gatzaag |
Artikelnummer | 118505 29 | |
EAN/GTIN | 4045197956712 | |
Nummer fabrikant | 118505 29 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Gatzaag HM plat, ⌀ DC: 29mm
op aanvraag
Op voorraad
78 stuks direct leverbaar
€ 28,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
€ 86,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar
€ 52,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-Tolerantie | −0,05 / 0,15 mm | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,1 mm |
Uitvoering | plat | hoog | plat |
Nominale ⌀ DC | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht | Drie-spanvlakkenschacht | Drie-spanvlakkenschacht |
Snijmateriaal | HM | HM | HM |
Schacht-⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm |