{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 16 mm | |
Uitvoering | plat | |
Snijmateriaal | HM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht | |
Schacht-⌀ | 10 mm | |
⌀-Tolerantie | −0,05 / 0,15 mm | |
Lengte L | 11,8 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Gatzaag |
Artikelnummer | 118505 16 | |
EAN/GTIN | 4045197673824 | |
Nummer fabrikant | 118505 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Gatzaag HM plat, ⌀ DC: 16mm
op aanvraag
Op voorraad
235 stuks direct leverbaar
€ 23,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
168 stuks direct leverbaar
€ 76,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
462 stuks direct leverbaar
€ 45,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
€ 44,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-Tolerantie | −0,05 / 0,15 mm | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,1 mm | |
Uitvoering | plat | hoog | plat | |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | |
Nominale ⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Snijmateriaal | HM | HM | HM | HM |
Producttype | Gatzaag | Gatzaag | Gatzaag | Kernboor |