{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 40 mm | |
Uitvoering | plat | |
Snijmateriaal | HM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht | |
Schacht-⌀ | 10 mm | |
⌀-Tolerantie | −0,05 / 0,15 mm | |
Lengte L | 11,8 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Gatzaag |
Artikelnummer | 118505 40 | |
EAN/GTIN | 4045197674128 | |
Nummer fabrikant | 118505 40 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Gatzaag HM plat, ⌀ DC: 40mm
op aanvraag
Op voorraad
243 stuks direct leverbaar
€ 33,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
120 stuks direct leverbaar
€ 117,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
409 stuks direct leverbaar
€ 70,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder |
Nominale ⌀ DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Snijmateriaal | HM | HM | HM |
Producttype | Gatzaag | Gatzaag | Gatzaag |