{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 41 mm | |
Uitvoering | plat | |
Snijmateriaal | HM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht | |
Schacht-⌀ | 10 mm | |
⌀-Tolerantie | −0,05 / 0,15 mm | |
Lengte L | 11,8 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Gatzaag |
Artikelnummer | 118505 41 | |
EAN/GTIN | 4045197956798 | |
Nummer fabrikant | 118505 41 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Gatzaag HM plat, ⌀ DC: 41mm
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 37,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 137,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
145 stuks direct leverbaar
€ 82,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-Tolerantie | −0,05 / 0,15 mm | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,1 mm |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder |
Lengte L | 11,8 mm | 35 mm | 8 mm |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht | Drie-spanvlakkenschacht | Drie-spanvlakkenschacht |
Schacht-⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Producttype | Gatzaag | Gatzaag | Gatzaag |