{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 27 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schacht | Weldonschacht | |
Schacht-⌀ | 19 mm | |
Snijdiepte | 30 mm | |
Producttype | Kernboor |
Artikelnummer | 118800 27 | |
EAN/GTIN | 4045197037817 | |
Nummer fabrikant | 118800 27 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kernboor HSS Snijdiepte 30 mm, TiAlN, ⌀ DC: 27mm
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
€ 60,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
253 stuks direct leverbaar
€ 86,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
315 stuks direct leverbaar
€ 52,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
241 stuks direct leverbaar
€ 28,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 86,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-Tolerantie | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,15 mm | ||
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | ||
Nominale ⌀ DC | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Snijmateriaal | HSS | HM | HM | HM | HSS |
Schacht-⌀ | 19 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 19 mm |
Producttype | Kernboor | Gatzaag | Gatzaag | Gatzaag | Kernboor |