Gatzaag HM plat 27 mm

Artikelnummer: 118500 27
op aanvraag
Op voorraad
172 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Schacht: Drie-spanvlakkenschacht
  • ⌀-Tolerantie: -0,05 / 0,1

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 27 mm
Uitvoering plat
Snijmateriaal HM
Norm Fabrieksnorm
Schacht Drie-spanvlakkenschacht
Schacht-⌀ 10 mm
⌀-Tolerantie -0,05 / 0,1 mm
Lengte L 8 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 118500 27
EAN/GTIN 4045197037190
Nummer fabrikant 118500 27

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
70
Staal < 500 N/mm²
P
50
Staal < 750 N/mm²
P
50
RVS < 900 N/mm²
M
35
Grafiet, GFK, CFK
N
80
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

boorkroon en schacht uit één stuk (gehard), uiterst robuust en perfecte rondloop.
Smalle HM-snijplaten met een positieve spaanhoek en grote vrijloophoek voor een goed snijvermogen bij een geringe snijdruk.
Centreerboor verwisselbaar, schacht met 3 spanvlakken.
Snedebreedte 2 mm bij alle groottes. ⌀-Tolerantie: + 0,10 / − 0,05 mm.
Maat L: alle maten = 8 mm.

Toepassing:

Voor toepassing op stationaire machines. Goed geschikt voor vezelversterkte kunststoffen (GFK en CFK).
Alleen voor plat materiaal tot maximaal 4 mm dikte.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Gatzaag HM plat 27 mm

Gatzaag HM plat 27 mm

op aanvraag
Op voorraad
172 stuks direct leverbaar
€ 52,40
op aanvraag
Op voorraad
273 stuks direct leverbaar
€ 86,60
op aanvraag
Op voorraad
174 stuks direct leverbaar
€ 28,00
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 60,20
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 86,00
⌀-Tolerantie -0,05 / 0,1 -0,05 / 0,1 −0,05 / 0,15
Gekleurde ring zonder zonder zonder zonder zonder
Nominale ⌀ DC 27 27 27 27 27
Norm Fabrieksnorm Fabrieksnorm Fabrieksnorm Fabrieksnorm Fabrieksnorm
Schacht Drie-spanvlakkenschacht Drie-spanvlakkenschacht Drie-spanvlakkenschacht
Snijmateriaal HM HM HM HSS HSS
Producttype Gatzaag Gatzaag Gatzaag Gatzaag Gatzaag

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen