{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 45 mm | |
Uitvoering | plat | |
Snijmateriaal | HM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht | |
Schacht-⌀ | 10 mm | |
⌀-Tolerantie | -0,05 / 0,1 mm | |
Lengte L | 8 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Gatzaag |
Artikelnummer | 118500 45 | |
EAN/GTIN | 4045197037374 | |
Nummer fabrikant | 118500 45 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Gatzaag HM plat, ⌀ DC: 45mm
op aanvraag
Op voorraad
111 stuks direct leverbaar
€ 82,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
113 stuks direct leverbaar
€ 137,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 106,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 139,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 37,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | ||
Lengte L | 8 mm | 35 mm | 11,8 mm | ||
Nominale ⌀ DC | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Snijmateriaal | HM | HM | HSS | HSS | HM |
Schacht-⌀ | 10 mm | 10 mm | 19 mm | 19 mm | 10 mm |
Producttype | Gatzaag | Gatzaag | Kernboor | Kernboor | Gatzaag |